Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - RC Szűrő 24V AC EV00710D...EV01510D-hez SX143477 - EVA204

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - RC Szűrő 24V AC EV00710D...EV01510D-hez SX143477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - RC-elem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143477

Gyártói cikkszám

EVA204

Gyártói típuskód

EVA204

Funkció:

RC-elem

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-48 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-48 V

RC Szűrő 24V AC EV00710D...EV01510D-hez