HAGER - Relé, 2Z+2NY, 16A, 230V AC, I-0-II kapcsolóval, moduláris GT73306 - ER135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612381357
Sonepar cikkszám
GT73306
Gyártói cikkszám
ER135
Gyártói típuskód
ER135
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Beépítési mélység:
58 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1000 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A