HAGER - Rocker push-butto NO contact Module ins SN135628 - 5031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135628
Gyártói cikkszám
5031
Gyártói típuskód
5031
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
egyéb
Szín:
alumínium
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm
Készülék mélysége:
41.6 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem