HAGER - Rögzitő konzol perforált sínhez. Quadro Evo SN200664 - UC000FU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 42 mm
Magasság - 46 mm
Mélység - 33 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200664
Gyártói cikkszám
UC000FU
Gyártói típuskód
UC000FU
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
42 mm
Magasság:
46 mm
Mélység:
33 mm
Rögzitő konzol perforált sínhez. Quadro Evo