HAGER - Seg. back corner,q.evo H200 SX145210 - UC200C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145210
Gyártói cikkszám
UC200C
Gyártói típuskód
UC200C
Magasság:
200 mm
Szélesség:
300 mm
Seg. back corner,q.evo H200