HAGER - Seg. back corner,q.evo H300 SX145268 - UC300C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145268
Gyártói cikkszám
UC300C
Gyártói típuskód
UC300C
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Seg. back corner,q.evo H300