HAGER - Seg. back hori.q.evo 1250/1600A SX145187 - UC1600BH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 31 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145187
Gyártói cikkszám
UC1600BH
Gyártói típuskód
UC1600BH
Magasság:
31 mm
Szélesség:
800 mm
Seg. back hori.q.evo 1250/1600A