HAGER - Seg. vertical,q.evo 1250/1600A SX145189 - UC1600V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145189
Gyártói cikkszám
UC1600V
Gyártói típuskód
UC1600V
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Seg. vertical,q.evo 1250/1600A