HAGER - Seg. vertical,q.evo 800/1000A SX145165 - UC1000V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145165
Gyártói cikkszám
UC1000V
Gyártói típuskód
UC1000V
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Seg. vertical,q.evo 800/1000A