HAGER - Seg. vertical,q.evo W350 drilled SX145290 - UC350VD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 95 mm
Szélesség - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145290
Gyártói cikkszám
UC350VD
Gyártói típuskód
UC350VD
Magasság:
95 mm
Szélesség:
350 mm
Seg. vertical,q.evo W350 drilled