HAGER - Seg. vertical,q.evo W700 drilled SX145362 - UC600VD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 95 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145362
Gyártói cikkszám
UC600VD
Gyártói típuskód
UC600VD
Magasság:
95 mm
Szélesség:
600 mm
Seg. vertical,q.evo W700 drilled