HAGER - Seg. vertical,q.evo W900 drilled SX145415 - UC800VD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 95 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145415
Gyártói cikkszám
UC800VD
Gyártói típuskód
UC800VD
Magasság:
95 mm
Szélesség:
800 mm
Seg. vertical,q.evo W900 drilled