Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Segédérintkező, 1 váltó, H250-1600, 125V AC, AX SX144295 - HXC025H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Segédérintkező, 1 váltó, H250-1600, 125V AC, AX SX144295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144295

Gyártói cikkszám

HXC025H

Gyártói típuskód

HXC025H

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Segédérintkező, 1 váltó, H250-1600, 125V AC, AX