HAGER - Segédérintkező 4Z az EV007...EV038-hoz SX143467 - EVA006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 500 V
Záróérintkezők száma - 4
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143467
Gyártói cikkszám
EVA006
Gyártói típuskód
EVA006
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
500 V
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
15 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
16 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Segédérintkező 4Z az EV007...EV038-hoz