HAGER - Segédérintkező,EVA001 SX143463 - EVA001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 500 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143463
Gyártói cikkszám
EVA001
Gyártói típuskód
EVA001
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
500 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
15 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
16 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Segédérintkező,EVA001