Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Segédérintkező impulzusrelékhez, 2A, 250V SN130629 - EPN051

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Segédérintkező impulzusrelékhez, 2A, 250V SN130629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130629

Gyártói cikkszám

EPN051

Gyártói típuskód

EPN051

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

250 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

2 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Segédérintkező impulzusrelékhez, 2A, 250V