Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Segédkontaktor 2Z+2NY, AC-15 4A, 230V AC SX143537 - EVR00422C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Segédkontaktor 2Z+2NY, AC-15 4A, 230V AC SX143537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 600-600 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 250-250 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143537

Gyártói cikkszám

EVR00422C

Gyártói típuskód

EVR00422C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

600-600 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

250-250 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

600-600 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

4 A

Névleges üzemi áram:

16 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

240-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

68 mm

Mélység:

114 mm

Segédkontaktor 2Z+2NY, AC-15 4A, 230V AC