HAGER - Segédkontaktor 3Z+1NY, AC-15 4A, 24V DC SX143542 - EVR00431E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 600-600 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 250-250 V
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143542
Gyártói cikkszám
EVR00431E
Gyártói típuskód
EVR00431E
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
600-600 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
250-250 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
600-600 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
4 A
Névleges üzemi áram:
16 A
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
68 mm
Mélység:
114 mm