HAGER - Segreg.back horiz.,q.evo 350x800 SX145299 - UC3580BH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 21 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145299
Gyártói cikkszám
UC3580BH
Gyártói típuskód
UC3580BH
Anyag:
acél
Magasság:
21 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Segreg.back horiz.,q.evo 350x800