HAGER - Segreg.back horiz.,q.evo 600x600 SX145382 - UC6060BH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 21 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145382
Gyártói cikkszám
UC6060BH
Gyártói típuskód
UC6060BH
Anyag:
acél
Magasság:
21 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Segreg.back horiz.,q.evo 600x600