HAGER - Segreg.back lateral,q.evo 200x400 SX145215 - UC2040BL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 194 mm
Szélesség - 30 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145215
Gyártói cikkszám
UC2040BL
Gyártói típuskód
UC2040BL
Anyag:
acél
Magasság:
194 mm
Szélesség:
30 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Ívzárlat:
Nem
Segreg.back lateral,q.evo 200x400