HAGER - Segreg.back lateral,q.evo 200x800 SX145219 - UC2080BL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 194 mm
Szélesség - 30 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145219
Gyártói cikkszám
UC2080BL
Gyártói típuskód
UC2080BL
Anyag:
acél
Magasság:
194 mm
Szélesség:
30 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Ívzárlat:
Nem
Segreg.back lateral,q.evo 200x800