HAGER - Segreg.frontal horiz.,q.evo L600 SX145360 - UC600FH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 37 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145360
Gyártói cikkszám
UC600FH
Gyártói típuskód
UC600FH
Anyag:
acél
Magasság:
37 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Segreg.frontal horiz.,q.evo L600