HAGER - Segreg.frontal lateral,q.evo H150 SX145178 - UC150FL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 144 mm
Szélesség - 28 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145178
Gyártói cikkszám
UC150FL
Gyártói típuskód
UC150FL
Anyag:
acél
Magasság:
144 mm
Szélesség:
28 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Ívzárlat:
Nem
Segreg.frontal lateral,q.evo H150