HAGER - Segreg.frontal lateral,q.evo H600 SX145361 - UC600FL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 594 mm
Szélesség - 28 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145361
Gyártói cikkszám
UC600FL
Gyártói típuskód
UC600FL
Anyag:
acél
Magasság:
594 mm
Szélesség:
28 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Ívzárlat:
Nem
Segreg.frontal lateral,q.evo H600