HAGER - Segreg.horiz. full,q.evo 300x400 SX145274 - UC3040FUH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 19 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145274
Gyártói cikkszám
UC3040FUH
Gyártói típuskód
UC3040FUH
Anyag:
acél
Magasság:
19 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Segreg.horiz. full,q.evo 300x400