HAGER - Segreg.horiz. full,q.evo 350x600 SX145298 - UC3560FUH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 19 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145298
Gyártói cikkszám
UC3560FUH
Gyártói típuskód
UC3560FUH
Anyag:
acél
Magasság:
19 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Segreg.horiz. full,q.evo 350x600