HAGER - Segreg.lateral full,q.evo 100x800 SX145168 - UC1080FUL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 90 mm
Szélesség - 40 mm
Felület - lakkozott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145168
Gyártói cikkszám
UC1080FUL
Gyártói típuskód
UC1080FUL
Anyag:
acél
Magasság:
90 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
lakkozott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Segreg.lateral full,q.evo 100x800