HAGER - Segreg.lateral full,q.evo 150x800 SX145185 - UC1580FUL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 140 mm
Szélesség - 40 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145185
Gyártói cikkszám
UC1580FUL
Gyártói típuskód
UC1580FUL
Anyag:
acél
Magasság:
140 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Ívzárlat:
Nem
Segreg.lateral full,q.evo 150x800