HAGER - Segreg.lateral full,q.evo 300x400 SX145275 - UC3040FUL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 290 mm
Szélesség - 40 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145275
Gyártói cikkszám
UC3040FUL
Gyártói típuskód
UC3040FUL
Anyag:
acél
Magasság:
290 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Ívzárlat:
Nem
Segreg.lateral full,q.evo 300x400