HAGER - Segreg.lateral full,q.evo 600x400 SX145379 - UC6040FUL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 590 mm
Szélesség - 40 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145379
Gyártói cikkszám
UC6040FUL
Gyártói típuskód
UC6040FUL
Anyag:
acél
Magasság:
590 mm
Szélesség:
40 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Ívzárlat:
Nem
Segreg.lateral full,q.evo 600x400