HAGER - segreg,quadro evo,4b dw W600 SX145396 - UC60HDHW1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 21 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145396
Gyártói cikkszám
UC60HDHW1
Gyártói típuskód
UC60HDHW1
Anyag:
acél
Magasság:
21 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
segreg,quadro evo,4b dw W600