HAGER - segreg,quadro evo,4b fixed W800 SX145448 - UC80HFHW1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 21 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145448
Gyártói cikkszám
UC80HFHW1
Gyártói típuskód
UC80HFHW1
Anyag:
acél
Magasság:
21 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
segreg,quadro evo,4b fixed W800