HAGER - Segreg.vertical,q.evo 350x300 SX145293 - UC3530V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145293
Gyártói cikkszám
UC3530V
Gyártói típuskód
UC3530V
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Segreg.vertical,q.evo 350x300