HAGER - Segreg.vertical,q.evo 600x150 SX145365 - UC6015V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145365
Gyártói cikkszám
UC6015V
Gyártói típuskód
UC6015V
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Segreg.vertical,q.evo 600x150