HAGER - Segreg.vertical,q.evo 600x200 SX145368 - UC6020V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145368
Gyártói cikkszám
UC6020V
Gyártói típuskód
UC6020V
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Segreg.vertical,q.evo 600x200