HAGER - Segregation,qua.evo,3b dw W600 SX145384 - UC6060DHW2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145384
Gyártói cikkszám
UC6060DHW2
Gyártói típuskód
UC6060DHW2
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Segregation,qua.evo,3b dw W600