HAGER - Segregation,qua.evo,3b dw W800 SX145443 - UC80DHW4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145443
Gyártói cikkszám
UC80DHW4
Gyártói típuskód
UC80DHW4
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Segregation,qua.evo,3b dw W800