HAGER - Segregation,qua.evo,4b dw W600 SX145397 - UC60HDHW2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 25 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145397
Gyártói cikkszám
UC60HDHW2
Gyártói típuskód
UC60HDHW2
Anyag:
acél
Magasság:
25 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Segregation,qua.evo,4b dw W600