HAGER - Segregation,qua.evo,4b dw W800 SX145447 - UC80HDHW4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145447
Gyártói cikkszám
UC80HDHW4
Gyártói típuskód
UC80HDHW4
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Segregation,qua.evo,4b dw W800