HAGER - Segregation,qua.evo,4b fix W600 SX145399 - UC60HFHW2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 25 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145399
Gyártói cikkszám
UC60HFHW2
Gyártói típuskód
UC60HFHW2
Anyag:
acél
Magasság:
25 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Segregation,qua.evo,4b fix W600