HAGER - Segregation,qua.evo,4b fix W800 SX145449 - UC80HFHW2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 25 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145449
Gyártói cikkszám
UC80HFHW2
Gyártói típuskód
UC80HFHW2
Anyag:
acél
Magasság:
25 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Segregation,qua.evo,4b fix W800