Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Shaft 14x14mm 200mm (10x10mm) SX144347 - HXW912H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Shaft 14x14mm 200mm (10x10mm) SX144347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144347

Gyártói cikkszám

HXW912H

Gyártói típuskód

HXW912H

Hosszúság:

200 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Shaft 14x14mm 200mm (10x10mm)