Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Shaft 14x14mm 320mm (10x10mm) SX144348 - HXW913H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Shaft 14x14mm 320mm (10x10mm) SX144348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 320 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 14 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144348

Gyártói cikkszám

HXW913H

Gyártói típuskód

HXW913H

Hosszúság:

320 mm

Keresztmetszet-magasság:

14 mm

Keresztmetszet-szélesség:

14 mm

Shaft 14x14mm 320mm (10x10mm)