HAGER - Shaft 14x14mm 500mm (10x10mm) SX144349 - HXW915H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 500 mm
Keresztmetszet-magasság - 14 mm
Keresztmetszet-szélesség - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144349
Gyártói cikkszám
HXW915H
Gyártói típuskód
HXW915H
Hosszúság:
500 mm
Keresztmetszet-magasság:
14 mm
Keresztmetszet-szélesség:
14 mm
Shaft 14x14mm 500mm (10x10mm)