Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Shaft 8x8mm 200mm handle S1 (P160-250) SX144327 - HXS912H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Shaft 8x8mm 200mm handle S1 (P160-250) SX144327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 8 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144327

Gyártói cikkszám

HXS912H

Gyártói típuskód

HXS912H

Hosszúság:

200 mm

Keresztmetszet-magasság:

8 mm

Keresztmetszet-szélesség:

8 mm

Shaft 8x8mm 200mm handle S1 (P160-250)