Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Shaft 8x8mm 320mm handle S1 (P160-250) SX144328 - HXS913H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Shaft 8x8mm 320mm handle S1 (P160-250) SX144328

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 320 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 8 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144328

Gyártói cikkszám

HXS913H

Gyártói típuskód

HXS913H

Hosszúság:

320 mm

Keresztmetszet-magasság:

8 mm

Keresztmetszet-szélesség:

8 mm

Shaft 8x8mm 320mm handle S1 (P160-250)