HAGER - Signal Light (LED) SN135636 - 29516089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - egyéb
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135636
Gyártói cikkszám
29516089
Gyártói típuskód
29516089
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
egyéb
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem