Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Sima ajtó, quadro.plus, Ma: 2100 Sz: 450 mm SN201658 - FN547E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Sima ajtó, quadro.plus, Ma: 2100 Sz: 450 mm SN201658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 450 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201658

Gyártói cikkszám

FN547E

Gyártói típuskód

FN547E

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

450 mm

Szín:

fehér

Magasság:

2100 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Igen

Mélység:

18 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

5

Sima ajtó, quadro.plus, Ma: 2100 Sz: 450 mm