HAGER - Sima előlap szereléshez, quadro.system, 300x350 mm SN201668 - UC224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201668
Gyártói cikkszám
UC224
Gyártói típuskód
UC224
Szélesség:
350 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Sima előlap szereléshez, quadro.system, 300x350 mm